福井クラフト
あみ笠小付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4632-06
注文コード
05209648
品番
80115970
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):70mm●サイズ(H):62mm●重量:100g●材質:ガラス
アズワン品番
68-4632-06