福井クラフト
亀甲カットガラス鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):80mm●サイズ(H):40mm●重量:110g●材質:ガラス
注文コード
05209675
品番
75005240
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):80mm●サイズ(H):40mm●重量:110g●材質:ガラス
アズワン品番
68-4632-08