福井クラフト
亀甲カットガラス皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):97mm●サイズ(H):28mm●重量:140g●材質:ガラス
注文コード
05209700
品番
75005270
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):97mm●サイズ(H):28mm●重量:140g●材質:ガラス
アズワン品番
68-4632-11