福井クラフト
メラミン ストライプスフレ 白グロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):58mm●サイズ(H):27mm●重量:21g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05209858
品番
75006470
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):58mm●サイズ(H):27mm●重量:21g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-29