福井クラフト
メラミン 四方反り鉢 九
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4632-39
注文コード
05209955
品番
80304310
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):70mm●サイズ(D):70mm●サイズ(H):32mm●重量:43g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-39