サブ画像1

ASKU24HBK 靴の中を暖める「足甲ヒーター」 THANKO(サンコー)[電子機器] 05211328 ASKU24HBK 靴の中を暖める「足甲ヒーター」 THANKO(サンコー)[電子機器] 05211328 ASKU24HBK 靴の中を暖める「足甲ヒーター」 THANKO(サンコー)[電子機器] 05211328 ASKU24HBK 靴の中を暖める「足甲ヒーター」 THANKO(サンコー)[電子機器] 05211328

靴の中を暖める「足甲ヒーター」

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード05211328 品番ASKU24HBK
参考基準価格(税別)¥4,527 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

靴下の上から履いて靴の中を暖める足甲ヒーターです。
靴下の上から履いてもごわつかない薄型設計です。
底面はメッシュで蒸れにくくなっています。
モバイルバッテリーで使用できます。
洗濯機でお洗濯が可能です。

用途
冬の仕事時に。
屋外作業時に。
トラスコ品番669-3298 セット内容本体、取扱説明書 材質フット部甲面:ポリエステル82% ポリウレタン18%、フット部底面:ポリエステル100% 、レッグ部: 綿50% ポリエステル45% ポリウレタン5% ブラック サイズ(cm)24〜30 消費電力(W)7 電源USB 5V2.0A 寸法(cm)【バッテリーポケット】縦:12、 横:9 ケーブル長(mm)USB:110 稼働時間(時間)強:約2.5、 中:約4、弱:約10 ※5000mAhモバイルバッテリー使用時 ※周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。 表面温度(℃)強:約42、 中:約38、 弱:約35
注意
※バッテリーは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05211328
2025-01-22
用途:
暖房設備の無い工場内での機械運転作業
釧路市水産加工業協同組合 様 (サービス業)

工場ラインを暖房設備の無いところで立って監視する業務のため、冬は足先の感覚が麻痺する程寒く、カイロを靴の中に入れたり、厚い靴下を履いたり色々試しましたが、多少の寒さは軽減されますが、寒い事には変わりありませんでした。このヒーターを使ってからは靴の中の冷たさを感じず、作業に集中することが出来ます。屋外でリフトに乗る事もあり、その作業の寒さからくる苦痛もなくなりとても良い商品だと思いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする