メイン画像

安全防寒長靴 ”セーフティブーツ#800” ネイビー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 05211355 品番 AC071-25.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

裏材に5mmウレタンスポンジを採用した防寒安全長靴です。
外部から土・泥・雪・水などが浸入しにくい、口ゴムフード付です。
かかと部の衝撃エネルギー吸収性、JIS T 8101記号Eを有し、吸収エネルギー23J以上。
抗菌防臭カップインソール

用途冬季の土木・保線作業等 トラスコ品番253-7659 材質胴部・底部:天然ゴム ネイビー サイズ(cm)25 材質(甲被)天然ゴム JIS規格JIS T 8101 合格 足幅EEE 丈(cm)靴丈:36 材質(底部)天然ゴム 材質(先芯)防錆加工鋼 材質(裏地)ウレタンスポンジ(5mm) 耐圧迫性荷重(kN)10 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする