サブ画像1

HD-VE721N 温着ヒーター”暖雅” ベスト タジマツール(TJMデザイン) 05211425 HD-VE721N 温着ヒーター”暖雅” ベスト タジマツール(TJMデザイン) 05211425 HD-VE721N 温着ヒーター”暖雅” ベスト タジマツール(TJMデザイン) 05211425 HD-VE721N 温着ヒーター”暖雅” ベスト タジマツール(TJMデザイン) 05211425

温着ヒーター”暖雅” ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード05211425 品番HD-VE721N
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

速効発熱・高耐久。最先端ナノフレキシブルヒーターフィルムで速効発熱
背中に密着する立体クッション構造採用
洗濯機でも気軽に洗えて衛生的
マイコンと温度センサーで異常発熱を抑制する安心制御
ヒーター屈曲10万回にも耐える高耐久

用途バッテリー式電熱暖房ベスト 仕様バッテリー式(FB-BT7296BK-Nなど) トラスコ品番669-4783 セット内容本体のみ・バッテリーは別売です 材質表生地:ポリエステル・ポリウレタン、裏生地:ポリエステル、中綿その他:ポリエステル サイズフリー 幅(cm)40 長さ(cm)54 設定温度(℃)弱 40・中 50・強 60・ターボ 65 動作時間弱:約20時間、中:約14時間、強:約10時間、ターボ:1時間後元のモードに戻る。※FB-BT7296BK使用時 稼働時間(時間)【目安】 弱:約20・中:約14・強:約10・ターボ(約1時間後戻る)※FB-BT7296BK使用時
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。ご使用になる際は、シャツの上から着用してください。可動時間は諸条件により変わります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする