T-008 ビニール手袋 100枚x20箱セット アルフォーインターナショナル 05211477 T-008 ビニール手袋 100枚x20箱セット アルフォーインターナショナル 05211477

ビニール手袋 100枚x20箱セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1式(2000枚) 注文コード05211477 品番T-008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

『ビニール手袋』は、パウダーフリーでも装着しやすく、手にも優しい手袋です。パウダーフリーなので粉が飛散する心配がなく、より清潔な作業環境が保てます。また、粉が原因となるアレルギー反応を起こすリスクが低減されます。伸縮性に優れているのでグ〜っと伸びて破れにくいです。介護や掃除、園芸作業時に役立ちます。薄くて指先感覚が非常に良いので、細かい作業や精密な作業を行う際に素手と変わらない感覚で作業することができます。

用途介護や掃除、園芸に。 セット内容1箱100枚入り×20箱 長さ(mm)中指:79±5 全長(mm)235±5 サイズS 外周長(mm)手周囲:85±5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05211477 T-008 80392535 T-008 ビニール手袋(粉なし) アルフォーインターナショナル ビニール手袋(粉なし) アルフォーインターナショナル 1箱(100枚) 549 税込604 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする