画像準備中

超硬リーマーEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12 注文コード05211648 品番CE12.000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,040
この商品は刃径など11種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)12 刃長(mm)30 全長(mm)160 材質超硬超微粒子 シャンク径(Φmm)12 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05211648 CE12.000 39264863 CE12.000 画像準備中 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする