F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の 超硬リーマ
超硬リーマーEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3.98
注文コード
05211684
品番
CE3.980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,630
この商品は
刃径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3.98
刃長(mm)
20
全長(mm)
65
材質
超微粒子
シャンク径(Φmm)
4
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05211684
CE3.980
39264802
CE3.980
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)
1本
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました