画像準備中

超硬リーマーEシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05211702 品番 CE5.990
参考基準価格(税別)¥22,130 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
刃径(Φmm)5.99 刃長(mm)25 全長(mm)100 材質超微粒子 シャンク径(Φmm)6 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする