画像準備中

リーマ 超硬S S-NVR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05213845 品番 S-NVR 12.6
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
刃径(Φmm)12.6 刃長(mm)90 全長(mm)140 シャンク径(Φmm)13 材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする