福井クラフト
TA370フライトプレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4638-39
注文コード
05213918
品番
16911855
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
アズワン品番
68-4638-39
仕様
●サイズ(W):370mm●サイズ(D):330mm●サイズ(H):21mm●重量:480g●材質:耐熱ABS樹脂