ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の リーマ
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S S-NVR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05214028
品番
S-NVR 14.4
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥63,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14.4
刃長(mm)
90
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
16
材質
K10
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク