画像準備中

リーマ 超硬S S-NVR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05214125 品番 S-NVR 15.4
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は55,980円となります。
参考基準価格(税別)¥66,600 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
刃径(Φmm)15.4 刃長(mm)90 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)16 材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする