曜日別特売
50022955 25cm ABS陶風フリープレート 福井クラフト 05214399

25cm ABS陶風フリープレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4638-89注文コード05214399品番50022955
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●サイズ(W):248mm●サイズ(D):248mm●サイズ(H):17mm●重量:252g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4638-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする