福井クラフト
25cm ABS陶風フリープレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4638-92
注文コード
05214426
品番
51022015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):248mm●サイズ(D):248mm●サイズ(H):17mm●重量:252g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4638-92