曜日別特売
55202650 TA28角バイキングプレート 福井クラフト 05214478

TA28角バイキングプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は仕様・アズワン品番が11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):277mm●サイズ(D):277mm●サイズ(H):22mm●重量:290g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4638-97
注文コード
05214478
品番
55202650
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
アズワン品番
68-4638-97
仕様
●サイズ(W):277mm●サイズ(D):277mm●サイズ(H):22mm●重量:290g●材質:耐熱ABS樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする