福井クラフト
25cm 角9点プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4639-18
注文コード
05214661
品番
80521020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):255mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):28mm●重量:325g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4639-18