福井クラフト
25cm 角9点プレート
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4639-20
注文コード
05214679
品番
50023005
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):255mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):28mm●重量:325g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4639-20