ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の リーマ
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S S-NVR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.61
注文コード
05214737
品番
S-NVR 1.61
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.61
刃長(mm)
10
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
1.61
材質
K10
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク