福井クラフト
22cm スクエアフラットプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4639-81
注文コード
05215135
品番
55202830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,550
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):30mm●重量:230g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4639-81