福井クラフト
22cm スクエアフラットプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4639-83
注文コード
05215160
品番
17412285
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):30mm●重量:230g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4639-83