福井クラフト
25cm 長角ABS6点プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4639-93
注文コード
05215257
品番
50028705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):255mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):24mm●重量:222g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4639-93