曜日別特売
17412180 25cm 長角ABS6点プレート 福井クラフト 05215266

25cm 長角ABS6点プレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4639-95注文コード05215266品番17412180
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●サイズ(W):255mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):24mm●重量:222g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4639-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする