福井クラフト
25cm 長角ABS1/2プレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4640-04
注文コード
05215345
品番
50028735
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):255mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):24mm●重量:205g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4640-04