福井クラフト
26.5cm 長角深型ツーワンプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4640-14
注文コード
05215406
品番
50028760
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):267mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):35mm●重量:162g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4640-14