福井クラフト
26.5cm 長角深型ツーワンプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4640-11
注文コード
05215440
品番
55202820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,050
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):267mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):35mm●重量:162g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4640-11