福井クラフト
耐熱28cm 丸4ツプレート 裏白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4640-43
注文コード
05215589
品番
51023960
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):282mm●サイズ(H):20mm●重量:223g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4640-43