51023955 耐熱28cm 丸4ツプレート 裏白 福井クラフト 05215598

耐熱28cm 丸4ツプレート 裏白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4640-44注文コード05215598品番51023955
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様●サイズ(W):282mm●サイズ(H):20mm●重量:223g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4640-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする