福井クラフト
TA30cm 丸渕付7ップレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4640-49
注文コード
05215650
品番
55013205
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
アズワン品番
68-4640-49
仕様
●サイズ(W):299mm●サイズ(H):22mm●重量:320g●材質:耐熱ABS樹脂