福井クラフト
耐熱 丸プレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(H):20mm●重量:107g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4640-53
注文コード
05215686
品番
50023240
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
アズワン品番
68-4640-53
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(H):20mm●重量:107g●材質:耐熱ABS樹脂