41320410 A 138×138 正角箱 玉手重用 福井クラフト 05216149

A 138×138 正角箱 玉手重用

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番68-4641-11注文コード05216149品番41320410
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●サイズ(W):138mm●サイズ(D):138mm●サイズ(H):34mm●重量:98g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4641-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする