福井クラフト
A 138×138 正角箱 玉手重用
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
アズワン品番
68-4641-12
注文コード
05216158
品番
41320420
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):138mm●サイズ(D):138mm●サイズ(H):34mm●重量:98g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4641-12