41320430 A 138×138 正角箱 玉手重用 福井クラフト 05216167

A 138×138 正角箱 玉手重用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4641-13注文コード05216167品番41320430
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●サイズ(W):138mm●サイズ(D):138mm●サイズ(H):34mm●重量:98g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4641-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする