福井クラフト
A 138×138 正角箱 玉手重用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4641-14
注文コード
05216176
品番
41320440
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):138mm●サイズ(D):138mm●サイズ(H):34mm●重量:98g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4641-14