福井クラフト
A 207×69 長角箱 玉手重用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4641-18
注文コード
05216219
品番
41320390
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
アズワン品番
68-4641-18
仕様
●サイズ(W):207mm●サイズ(D):70mm●サイズ(H):34mm●重量:87g●材質:ABS樹脂