福井クラフト
耐熱サークルシックスプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4641-48
注文コード
05216517
品番
50023270
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):265mm●サイズ(D):176mm●サイズ(H):22mm●重量:250g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4641-48