第一ツール
第一ツールの リーマ
第一ツールの 超硬リーマ
リーマ 超硬S SUP
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05217038
品番
SUP-1.35
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.35
刃長(mm)
10
全長(mm)
41
シャンク径(Φmm)
1.5
材質
超微粒子
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
首下長(mm)
16