曜日別特売
41320110 尺3 ABS長角盛かご 本体 福井クラフト 05217059

41320110 尺3 ABS長角盛かご 本体 福井クラフト 05217059
41320110 尺3 ABS長角盛かご 本体 福井クラフト 05217059
41320110 尺3 ABS長角盛かご 本体 福井クラフト 05217059

尺3 ABS長角盛かご 本体

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4641-98注文コード05217059品番41320110
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様●サイズ(W):370mm●サイズ(D):252mm●サイズ(H):60mm●重量:386g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4641-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする