福井クラフト
尺3 ABS長角盛かご 本体
仕様
●サイズ(W):370mm●サイズ(D):252mm●サイズ(H):60mm●重量:386g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05217041
41320160
68-4642-03
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05217050
41320120
68-4641-96
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05217059
41320110
68-4641-98
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05217068
41320210
68-4642-05
¥
6,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05217025
41320140
68-4642-01
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください