第一ツール
第一ツールの リーマ
第一ツールの 超硬リーマ
リーマ 超硬S SUP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全166種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05218894
品番
SUP-4.03
参考基準価格(税別)
¥13,740
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4.03
刃長(mm)
20
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
4.5
首下長(mm)
30
材質
超微粒子
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク