第一ツール
第一ツールの リーマ
第一ツールの 超硬リーマ
リーマ 超硬S SUP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全166種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05218955
品番
SUP-4.4
参考基準価格(税別)
¥11,450
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4.4
刃長(mm)
20
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
4.5
首下長(mm)
40
材質
超微粒子
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク