第一ツール
第一ツールの リーマ
第一ツールの 超硬リーマ
リーマ 超硬S SUP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全166種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05219068
品番
SUP-5.02
参考基準価格(税別)
¥14,870
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.02
刃長(mm)
20
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
5
首下長(mm)
30
材質
超微粒子
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク