50023565 冠皿 福井クラフト 05219177

50023565 冠皿 福井クラフト 05219177
50023565 冠皿 福井クラフト 05219177

冠皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●サイズ(W):416mm●サイズ(H):56mm●重量:1360g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4644-43注文コード05219177品番50023565
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
仕様●サイズ(W):416mm●サイズ(H):56mm●重量:1360g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4644-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする