福井クラフト
冠皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):490mm●サイズ(H):60mm●重量:1790g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4644-58
注文コード
05219317
品番
53290100
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):490mm●サイズ(H):60mm●重量:1790g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4644-58