福井クラフト
冠皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(H):51mm●重量:360g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4644-59
注文コード
05219326
品番
55203490
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,350
この商品は
仕様・アズワン品番
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(H):51mm●重量:360g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4644-59