イワタツール
イワタツールの リーマ
イワタツールの 超硬リーマ
リーマ 超硬S TGHR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05219646
品番
TGHR3CBALT
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
40
全長(mm)
80
材質
超硬
刃数
4
シャンク径(Φmm)
4
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ALTコーティング