イワタツール
イワタツールの リーマ
イワタツールの 超硬リーマ
リーマ 超硬S TGHR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05219664
品番
TGHR5CBALT
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
50
全長(mm)
100
材質
超硬
刃数
4
シャンク径(Φmm)
6
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ALTコーティング